- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 検出・センサ
- 電磁ロック ドアスイッチのおすすめ人気ランキング
電磁ロック ドアスイッチのおすすめ人気ランキング
2026/01/07更新115件の「電磁ロック ドアスイッチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電磁ロック」、「電磁 錠」、「idec ドアスイッチ」などの商品も取り扱っております。
ヘッドスペーサを指で引き廻すだけで方向転換ができるので、作業時間を大幅に削減します
保護構造
IP67(EN60947-5-1)TYPE 4X Indoor use only(UL、CSA)
定格周波数(Hz)
50/60
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガにて)
接触抵抗(mΩ)
200以下
耐衝撃(耐久)
1000(m/s2)以上
耐振動(誤動作)
10~55Hz 片振幅0.35mm
機械的耐久性
100万回以上
最小適合負荷
DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値)
許容操作速度
0.05~1m/s
電気的耐久性
15万回以上(AC125V 1A 抵抗負荷時)
感電保護クラス
ClassⅡ(二重絶縁)
汚染度(使用環境)
汚染度3(EN60947-5-1)
ロック強度
(Fzh)最小1300N
開放熱電流(A)
定格2.5(11-42、21-52、21-22)(lth)、定格1(その他)(lth)
条件付短絡電流(A)
100(EN60947-5-1)
直接開路動作までの動き(mm)
最小15(EN60947-5-1)
市販のドアスイッチ取付け用ブラケット
用途スイッチ用ブラケット
取付可能対象
(別売)オムロン社製[D4SL-N]電磁ロック・ドアスイッチ、[D4SL-NK3]操作キー
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途パスボックス・各種ケース
定格電圧(V)
DC24±5%
通電率
100%(連続定格)
多接点、省工数、微小負荷対応の次世代セーフティ・ドアスイッチ。接点構成は従来の1NC/1NO、2NCに加え、2NC/1NO、3NCの3接点タイプを品揃え。省工数を実現し、交換作業を容易にする、M12コネクタタイプも発売。接触信頼性が高いAuクラッド接点を標準化。一般負荷、微小負荷どちらにも対応。
取付方向
(ヘッド)4方向取りつけ可(出荷時は正面方向)
RoHS指令(10物質対応)
対応
枠側面付けタイプの電気錠
厚さ20mmの薄型タイプ
通電時解錠型
カムロックと組合せて使用することにより非常時(停電など)キーによる解錠ができます。
施錠情報信号出力可能(止め金がロックに掛かると無電圧出力)
LED(緑)付。解錠状態(ソレノイド通電時)に点灯。
接点保護用ダイオード内蔵。
左右勝手使用可能(両面に取付け用の皿穴加工)
用途キーボックス・ロッカーなど、小型ボックスの施解錠管理システム
付属品
止め金
材質
ケース/アルミダイカスト(ADC)、ラッチ・トリガー/冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)
180
定格
スイッチ:DC30V/0.1A(抵抗負荷)
定格電圧
DC24V±5%
消費電力
約2.2W(約90mA)(SOL:80mA,LED:10mA)
使用周囲温度(℃)
-5~+40(氷結しないこと)
使用周囲湿度
85%RH以下(結露しないこと)
操作方法
施錠:扉を閉めることにより、トリガーをプッシュし、ラッチを機械的に施錠します。解錠:ソレノイドへ通電することにより、ラッチのロックが解除され、扉を手前に引くと、扉を開けることができます。(通電時のみ)
通電率
100%(連続定格)
タキゲンコード
50293
1個
¥9,332
税込¥10,265
当日出荷
D4SL-Nシリーズ
種類
スライドキーユニット
世界最薄クラス※の電磁ロック付セーフティドアスイッチ登場! 5接点を内蔵
手動ロック解除は3方向から操作可能
ケーブルの斜め引き出しで省スペースを実現
全機種ケーブル引き出しタイプ
省エネ 低消費電流110mA
2種類のロック方式を選択可能
見やすいLED動作表示灯
扉の形状や用途に応じてアクチュエータを選定可能
あらゆる扉へ取り付け可能
規格
UL/C-UL、CE、TUV
引抜強度(N)
(ロック時)500以上
メイン接点
1NC+1NC
操作ヘッド部外れ検出機能搭載で、より高い安全性を確保
色
赤(操作ヘッド色)
保護構造
IP67(IEC60529)
絶縁抵抗(MΩ)
充電金属部-非充電金属部:100以上(DC500Vメガにて)/異極充電部間:100以上(DC500Vメガにて)
接触抵抗(mΩ)
50以下(初期値)
感電保護クラス
ClassⅡ(IEC61140)
定格インパルス耐電圧(kV)
4
耐振動
誤動作:10~55Hz、片振幅:0.5mm/耐久:30Hz、片振幅:1.5mm
色(本体)
黒
耐衝撃(耐久)(m/s2)
1000
扉を押すだけでカチッと自動施錠(非通電状態時)
左右兼用型
厚さ17.2mmの薄型タイプ
2種類のLED付
ソレノイド(ストッパ)及びカムのスイッチ付
用途宅配ボックス・ロッカー
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
使用温度範囲(℃)
-5~40(氷結しないこと)
消費電力(W)
3(スイッチ部特性)
定格
DC30V/0.1A(抵抗負荷)(最小抵抗負荷:DC5V/1mA)[LED]、赤DC1.95V/20mA、緑DC2.1V/20mA
定格電圧(V)
DC24±5%
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)[ソレノイド]
タキゲンコード
50294
1個
¥7,308
税込¥8,039
当日出荷
ソレノイドを組込んだラッチユニットです。
扉を閉じる時は、そのまま押込むだけでOK、開ける時は、電源スイッチによる操作(ロックする場合は不可)で行えます。
また非常用として機械式錠も内蔵しています(※TL-258-1・TL-259-1のみ)
用途配電盤・分電盤・制御盤・ロッカー等
スイッチ
ON/(ソレノイド)ラッチが引込んだ状態を続ける。OFF/(ソレノイド)ラッチが飛出した状態を続ける。
定格電圧(V)
DC24(連続定格)
材質/処理
(ベース)SPCC/Zn(E形止め輪)SUS/-(ラッチ・スプリングピン・スプリング)SUS304/-(サラ小ねじ)S/Zn(錠前)-/Cr
RoHS指令(10物質対応)
対応
ロック強度3000N。安全回路に2回路+モニタ用接点が2つで多彩なモニタリングパターンが実現可能。金クラッド接点標準採用で一般負荷、微小負荷どちらにも対応。トラップドキータイプにて、柵内での取り残されによる危険を回避。背面リリースボタンタイプにて、柵内に閉じ込められても内部からロック解除し、脱出することができます。保護構造 IP67。
仕様
●インターロックのタイプ:タイプ2(EN ISO 14119)●コード化レベル:Low level coded(EN ISO 14119)
保護構造
IP67(EN60947-5-1)
定格周波数(Hz)
50/60
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)
-10~55(ただし、氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)
25以下(1接点当たり)
耐衝撃(耐久)
1000m/s2以上
材質(ヘッド)
プラスチック
耐振動(誤動作)
10~55Hz 片振幅0.75mm
最小適合負荷
DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値)
許容操作速度
0.05~0.5m/s
電気的耐久性
50万回以上(AC250V 3A、抵抗負荷時)
感電保護クラス
ClassⅡ(二重絶縁)
定格インパルス耐電圧(kV)
同極端子間:2.5、異極端子間:4、その他各端子と非充電金属部間:6
汚染度(使用環境)
汚染度3(EN60947-5-1)
ロック強度
最小3000N
開放熱電流(A)
10(12-41間) 3(その他)(EN60947-5-1)
動作までの動きPT
最小15mm(EN60947-5-1)
衝撃(誤動作)(m/s2)
80以上
衝撃(耐久)(m/s2)
1000以上
許容操作頻度(回/min)
最大30
使用周囲湿度(%RH)
95以下
条件付短絡電流(A)
100(EN60947-5-1)
振動(誤動作)Hz
10~55片振幅0.75mm
接点間隔(mm)
最小2×2
プランジャガイドはナイロン樹脂成形によるコイルボビンと一体化した構造となっており、電気的、機械的特性を大巾に向上させた高信頼性の品質です。
吸引力(N[kgf])
4.9[0.5]
ストローク(mm)
10
質量(g)
115、(可動鉄芯)22
定格周波数(Hz)
50/60共用(2本リード)
絶縁種別
A種絶縁相当
絶縁抵抗(MΩ)
50以上(DC500V)
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐久回数
30万回
耐電圧(V/min)
AC1500
枠側面付けタイプの電気錠
厚さ20mmの薄型タイプ
通電時解錠型
カムロックと組合せて使用することにより非常時(停電など)キーによる解錠ができます。
用途キーボックス・ロッカーなど、小型ボックスの施解錠管理システム
付属品
止め金
材質
ラッチ:冷間圧延ステンレス鋼板(SUS)
質量(g)
220
使用温度範囲(℃)
-5~40(氷結しないこと)
消費電力(W)
2(83mA)
定格電圧(V)
DC24±5%
材質(ケース)
冷間圧延鋼板(SPCC)
周囲湿度(%RH)
85以下(結露しないこと)
通電率
100%(連続定格)
表面仕上げ
ケース:ニッケルめっき(MFNi)
タキゲンコード
50130
1個
¥6,579
税込¥7,237
4日以内出荷
用途パスボックス・各種機器
定格電圧(V)
AC100±5%
通電率
100%(連続定格)
D4SL-Nシリーズ
通電時に施錠する電磁錠です。
DC12V・24V対応型。
産業用ロックにも最適です。
定格電圧
DC12V/DC24V対応型
吸着力
80kg
消費電力
(DC12V)0.24A、(DC24V)0.12A
1個
¥15,980
税込¥17,578
10日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)
対応